100618 Raaco ESDキャビネット RAACO 48415746

Raaco ESDキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) 仕様タイプ:浸透●ドロワ高さ:315mm●キャビネット奥行き:55mm●キャビネット高さ:45mm●キャビネット幅:80mm●引き出しの奥行き:47mm●引き出しの長さ:315mm●引き出しの幅:220mm●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ケースディバイダトレイは、16又は32のコンパートメントタイプを別途注文する必要があります。. 導電性輸送ケース. 電子部品の安全な輸送のための業務用ケース 耐久性の高い導電ポリプロピレン製 内寸220 mm x 316 mm x 44 mm 注文コード48415746 品番100618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:浸透●ドロワ高さ:315mm●キャビネット奥行き:55mm●キャビネット高さ:45mm●キャビネット幅:80mm●引き出しの奥行き:47mm●引き出しの長さ:315mm●引き出しの幅:220mm●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ケースディバイダトレイは、16又は32のコンパートメントタイプを別途注文する必要があります。. 導電性輸送ケース. 電子部品の安全な輸送のための業務用ケース 耐久性の高い導電ポリプロピレン製 内寸220 mm x 316 mm x 44 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする