※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:60●ドロワ高さ:52mm●キャビネット奥行き:150mm●キャビネット高さ:552mm●キャビネット幅:306mm●引き出しの奥行き:35mm●引き出しの長さ:52mm●引き出しの幅:135mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
注文コード48415755
品番102513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。