※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:48●ドロワ高さ:41mm●キャビネット奥行き:146mm●キャビネット高さ:555mm●キャビネット幅:307mm●引き出しの奥行き:153mm●引き出しの長さ:64mm●引き出しの幅:67mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
注文コード48415764
品番102520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)