Raaco ESDキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:24●ドロワ高さ:87mm●キャビネット奥行き:150mm●キャビネット高さ:555mm●キャビネット幅:306mm●引き出しの奥行き:57mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:135mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属 注文コード48415773 品番102537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:24●ドロワ高さ:87mm●キャビネット奥行き:150mm●キャビネット高さ:555mm●キャビネット幅:306mm●引き出しの奥行き:57mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:135mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする