RAACO
RAACOの 静電気対策用品
RAACOの 静電気対策マット・シート類
RAACOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Raaco ESDキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:18●ドロワ高さ:60mm●キャビネット奥行き:146mm●キャビネット高さ:420mm●キャビネット幅:307mm●引き出しの奥行き:154mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:91mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
注文コード
48415789
品番
102544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:18●ドロワ高さ:60mm●キャビネット奥行き:146mm●キャビネット高さ:420mm●キャビネット幅:307mm●引き出しの奥行き:154mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:91mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属