内容量1個
仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:6●ドロワ高さ:57mm●キャビネット奥行き:255mm●キャビネット高さ:435mm●キャビネット幅:357mm●引き出しの奥行き:240mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:320mm●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 6引き出し収納キャビネット. 小さい電子部品を収納できる頑丈な収納キャビネットで、専用インサートトレイを組み込むことによって再構成可能。 これらはESD安全ポリプロピレン材で製造されており、適切なESDシンボルが付いています。. 亜鉛めっきスチールキャビネットには6つの等しいサイズの引き出しあり(それぞれ320 x 240 x 50 mm) 引き出しには自然に開かないようにするための保持ストップあり 引き出しは別売りのインサートの組み込みによりさらに分割可能 キャビネットは必要に応じて壁面に取り付け可能
注文コード48415807
品番103725