Raaco ESDキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:45●ドロワ高さ:52mm●キャビネット奥行き:150mm●キャビネット高さ:417mm●キャビネット幅:306mm●引き出しの奥行き:135mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:35mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属 注文コード48415825 品番118231
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:キャビネット●キャビネットの引き出し:45●ドロワ高さ:52mm●キャビネット奥行き:150mm●キャビネット高さ:417mm●キャビネット幅:306mm●引き出しの奥行き:135mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:35mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする