RAACO
RAACOの 静電気対策用品
RAACOの 静電気対策マット・シート類
RAACOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Raaco ESD引き出し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:引き出し●仕切り:1●引き出しの奥行き:154mm●引き出しの長さ:50mm●引き出しの幅:91mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
注文コード
48415868
品番
107853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:引き出し●仕切り:1●引き出しの奥行き:154mm●引き出しの長さ:50mm●引き出しの幅:91mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
RoHS指令(10物質対応)
対応