Raaco インサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:浸透●仕切り:1●引き出しの奥行き:55mm●引き出しの長さ:47mm●引き出しの幅:39mm●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 6引き出し収納キャビネット. 小さい電子部品を収納できる頑丈な収納キャビネットで、専用インサートトレイを組み込むことによって再構成可能。 これらはESD安全ポリプロピレン材で製造されており、適切なESDシンボルが付いています。. 亜鉛めっきスチールキャビネットには6つの等しいサイズの引き出しあり(それぞれ320 x 240 x 50 mm) 引き出しには自然に開かないようにするための保持ストップあり 引き出しは別売りのインサートの組み込みによりさらに分割可能 キャビネットは必要に応じて壁面に取り付け可能 注文コード48415895 品番104555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:浸透●仕切り:1●引き出しの奥行き:55mm●引き出しの長さ:47mm●引き出しの幅:39mm●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 6引き出し収納キャビネット. 小さい電子部品を収納できる頑丈な収納キャビネットで、専用インサートトレイを組み込むことによって再構成可能。 これらはESD安全ポリプロピレン材で製造されており、適切なESDシンボルが付いています。. 亜鉛めっきスチールキャビネットには6つの等しいサイズの引き出しあり(それぞれ320 x 240 x 50 mm) 引き出しには自然に開かないようにするための保持ストップあり 引き出しは別売りのインサートの組み込みによりさらに分割可能 キャビネットは必要に応じて壁面に取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする