RAACO
RAACOの 静電気対策用品
RAACOの 静電気対策マット・シート類
RAACOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Raaco 帯電防止ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
材料特性:帯電防止●材質:Velostat●高さ:47 mm●長さ:320mm●幅:225mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒンジコンテナ. 軽量な非腐食性の導電性Velostatプラスチック製 優れた保護性と信頼性を実現する成形ピンヒンジ
注文コード
48415947
品番
104173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材料特性:帯電防止●材質:Velostat●高さ:47 mm●長さ:320mm●幅:225mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒンジコンテナ. 軽量な非腐食性の導電性Velostatプラスチック製 優れた保護性と信頼性を実現する成形ピンヒンジ