内容量1個
仕様材料特性:静電防止●材質:ポリプロピレン●高さ:57 mm●長さ:338mm●幅:260mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ケースディバイダトレイは、16又は32のコンパートメントタイプを別途注文する必要があります。. 導電性輸送ケース. 電子部品の安全な輸送のための業務用ケース 耐久性の高い導電ポリプロピレン製 内寸220 mm x 316 mm x 44 mm
注文コード48415956
品番104203