Raaco 帯電防止ケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材料特性:静電防止●材質:ポリプロピレン●高さ:170 mm●長さ:426mm●幅:215mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性工具箱. 折りたたみ式ハンドル付き導電性工具箱 トレイインサート付属 注文コード48415965 品番104432
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様材料特性:静電防止●材質:ポリプロピレン●高さ:170 mm●長さ:426mm●幅:215mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性工具箱. 折りたたみ式ハンドル付き導電性工具箱 トレイインサート付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする