RAACO
RAACOの 静電気対策用品
RAACOの 静電気対策マット・シート類
RAACOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Raaco 帯電防止ケース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
材料特性:静電防止●材質:プラスチック●高さ:133 mm●長さ:50mm●幅:125mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●可搬重量 450 kg. 回転式ESD容器入れ. ESD容器を取り付けるための空の回転式ESD容器入れです。. スチール製 アース線取り付け済み 288個のスロット、ESD容器の取り付け用
注文コード
48415974
品番
109277
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材料特性:静電防止●材質:プラスチック●高さ:133 mm●長さ:50mm●幅:125mm●散逸:あり●導電性:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:10.4 → 10.1Ω●可搬重量 450 kg. 回転式ESD容器入れ. ESD容器を取り付けるための空の回転式ESD容器入れです。. スチール製 アース線取り付け済み 288個のスロット、ESD容器の取り付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応