アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
ミニチュアジオラマ素材 田んぼの稲 黄金色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48416666
品番
55611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,060
販売価格(税別)
¥
964
バスケットに入れる
キャッチコピー:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
商品説明:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
仕様
(1個梱包形態)プラケース+品名用紙
セット内容
本体×1
材質
ナイロン
寸法(mm)
1列:8×8×100
注意
※台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)