ジオラマ模型 秋の樹木 1/50 10個組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48416727 品番55628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,671
販売価格(税別)
1,519

キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体×10 材質ABS 高さ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする