アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
ジオラマ模型 座ってる人 1/100 10個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48416736
品番
55629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
キャッチコピー:色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。
商品説明:色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×10
材質
ABS
高さ(mm)
約20
注意
※色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。