ジラマスポンジ ディープグリーン(A-005) 30g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48416788 品番55635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

キャッチコピー:簡単に草木を表現できる!ジオラマをよりリアルに再現する素材!
商品説明:簡単に草木を表現できる!ジオラマをよりリアルに再現する素材!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体×1(30g) 材質スポンジ 寸法(mm)120×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする