アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
アイスランドモスフレッシュグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48417007
品番
47756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
キャッチコピー:グリーンアレンジメントに最適!きれいな状態で長く楽しめます。
商品説明:色鮮やかなプリザーブドモス
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
プリザーブドモス10g
材質
苔
寸法(mm)
91×155×30
注意
※-