RADIALL
RADIALLの 電気部品
RADIALLの 電気部品その他関連用品
Radiall ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
色:緑 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Labelling sleeves for BNC, TNC and N connectors. These PVC labelling sleeves can be used with BNC, TNC and N series connectors. They are press-fitted into the ferrule.
注文コード
48417225
品番
R280572000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:緑 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Labelling sleeves for BNC, TNC and N connectors. These PVC labelling sleeves can be used with BNC, TNC and N series connectors. They are press-fitted into the ferrule.
RoHS指令(10物質対応)
対応