アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
富士砂利
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
48417226
品番
47750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
キャッチコピー:テラリウムや水槽のレイアウトに最適!
商品説明:テラリウムや工作用の石材
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付きスタンド袋
セット内容
コブルホワイトS 250g (#47739解体)×1、ラミジップ スタンドタイプ LZ-10
材質
石材
寸法(mm)
100×193×30
注意
※-