アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
カラーゼオライト 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417244
品番
55419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適
商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
ゼオライト
寸法(mm)
1粒約1〜3
注意
※-