アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
ジオラマプレート 屋根瓦 5枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417357
品番
55600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,940
販売価格(税別)
¥
1,764
バスケットに入れる
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×5
材質
PVC
寸法(mm)
29.5×19.5×0.35