ジオラマプレート 壁 5枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417366 品番55601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,940
販売価格(税別)
1,764

キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×5 材質PVC 寸法(mm)29.5×19.5×0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする