アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
アニマルローリングボール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417427
品番
75169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,451
販売価格(税別)
¥
1,319
バスケットに入れる
転がると音が鳴るボール付!
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
セット内容
本体×1
材質
PP・PC
寸法(mm)
(本体組立時)高さ:約420、ボール:Φ45
適合年齢(歳)
3