アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
白彫板 八角なべしき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417470
品番
5116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
キャッチコピー:彫りやすい彫刻専用板を使用!
商品説明:彫刻専用板を使用してるので彫りやすく、加工しやすいです。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体(白彫板)215×183×10mm×1,ノンスリップシート×1,サンドペーパー×1,
材質
白彫版
寸法(mm)
215×183×10
注意
※直接火にはかけないでください。