黒つやボール紙 A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48417479 品番20753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

キャッチコピー:つやのある黒ボール紙!
商品説明:つやのある黒ボール紙!

仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)210×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする