ポンポンスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48417549 品番50869
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

水性接着剤スポッティ専用スポンジ
スポッティ以外にも絵具や塗料の塗布やステンシルにも使用できます
材質:木、スポンジ。サイズ:140×50×15mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体×1 材質木、スポンジ 寸法(Φ×mm)20×89
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする