フットボールストライカーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417585 品番55471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,491
販売価格(税別)
1,355

反射神経とテクニックでシュートを決めろ
2本のレバーを操作して相手のゴールにボールをシュートします
材質:ABS。サイズ:390×260×40mm。セット内容:本体、ボール、得点バー

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)化粧箱入り セット内容本体、ボール、得点バー 材質ABS 寸法(mm)390×260×40 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする