23桁そろばん(プラ製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417594 品番70012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

使用学年:3年〜
材質:ABS。サイズ:358×63×16mm。セット内容:本体×1

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)358×63×16 適合年齢(歳)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする