フェイクチョコスプレー 5g ペールトーンMIX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417610 品番50858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250

キャッチコピー:フェイクスイーツの飾りつけやハンドメイド作品の装飾に
商品説明:パフェやアイス、ドーナツなどのフェイクスイーツの仕上げに、ふりかけるだけでリアルに仕上がるチョコスプレー

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付台紙 セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)100×70×15
注意
※本品は食べ物ではありません。誤って口にしないよう十分ご注意ください。また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする