ファンシークレイ専用シート A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48417637 品番12541
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。
材質:塩化ビニール。サイズ:297×210mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質塩化ビニール 寸法(mm)297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする