アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
抗菌・抗ウイルス加工 超軽量工作ねんど
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417646
品番
79358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
キャッチコピー:手にくっつきにくく よく伸びる
商品説明:抗菌&抗ウイルス加工
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付ピロー包装
セット内容
本体×1
材質
樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
寸法(mm)
100×195