セレネ作例集 和菓子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48417655 品番58134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

キャッチコピー:和菓子作品の技法解説付き!
商品説明:セレネ和菓子作例集

仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体のみ 材質 サイズA4(210×297mm) ページ数14ページ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする