コサージュキット パープル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417725 品番5983
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

華やかなコサージュやブーケがつくれるキット
花を束ねてリボンをつけると、豪華で素敵なコサージュかブーケがつくれるキットです。バッジタイプで取り付け簡単です。ポケットに差し込むことも可能です。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。
材質:花:ポリエステル・PP 安全ピン:鉄、その他:紙。サイズ:完成サイズ約:150×80mm。セット内容:花×2、植物×2、セロハン(白)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容花×2、植物×2、セロハン(白)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1 材質花:ポリエステル、PP 安全ピン:鉄、その他:紙 寸法(mm)完成サイズ約:150×80
注意
※花の種類が写真と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする