木製単発式輪ゴム銃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417734 品番58194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

単発式の木製輪ゴム銃
撃てば癖になる射撃音グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン
材質:ポプラベニヤ。サイズ:300×150×8mm。セット内容:パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1

用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)300×150×8
注意
※組み立てが必要です
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする