アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
木製9連式輪ゴム銃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417750
品番
58195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
キャッチコピー:9連式の木製輪ゴム銃
商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
300×220×8
注意
※組み立てが必要です
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください
商品説明動画
参考になった