アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
透明カプセルホルダー付 Φ80mm 10個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48417768
品番
58317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,290
販売価格(税別)
¥
1,173
バスケットに入れる
透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適
10個セットでお得に使える
材質:PS。サイズ:Φ80mm。セット内容:本体×10
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×10
材質
PS
寸法(Φmm)
80
注意
※-