透明カプセルホルダー付 Φ100mm 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48417786 品番58319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,591
販売価格(税別)
1,446

キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!
商品説明:10個セットでお得に使える!

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)100
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする