FDK[学童・教育用品]
FDK[学童・教育用品]の 図工/美術/画材/書道
FDK[学童・教育用品]の 工作キット
コサージュ スターファイブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417804
品番
75033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
キャッチコピー:ポケットにさし込むタイプ安全ピン付
商品説明:ポケットにさし込むタイプ
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約130×75×50