透明鉢(ライト付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417856 品番58263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,361
販売価格(税別)
1,237

ガラスの透明鉢(ライト付き)
フィギュアを入れたり、ハーバリウム容器にしたりして使える
材質:ガラス、ABS、コルク。サイズ:150*120*120mm。セット内容:ガラス容器
コルク栓
ライト

セット内容
ガラス容器
コルク栓
ライト
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)化粧箱入り 材質ガラス、ABS、コルク 寸法(mm)150×120×120
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする