アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
長画用紙380×140mm 30枚入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48417908
品番
181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
キャッチコピー:教科書準拠サイズ!
商品説明:
裁断不要の長画用紙
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×30枚
材質
紙
寸法(mm)
380×140