アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ミニ凧 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48417944
品番
12596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
150×95mmのミニサイズで短時間制作可能
150×95mmのミニ凧に絵が描けます。
材質:紙。サイズ:150×95mm
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
150×95
注意
※持ち手、タコ糸は付属しません