アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
ダイノウォーターガン ブルー(ガム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48418014
品番
17806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
かわいい恐竜のみずでっぽうガム付
恐竜の口から水が出る水鉄砲です。ガム付
材質:PS、PP、紙。サイズ:160×110×45mm。セット内容:本体×1、ガム×1
用途
水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)包装無、穴あきタグ
セット内容
本体×1、ガム×1
材質
PS、PP、紙
寸法(mm)
160×110×75
適合年齢(歳)
3