55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039

55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039
55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039
55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039
55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039
55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039
55441 てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418039

てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48418039
品番
55441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
¥728

お部屋に星空を映し出そう
てのひらサイズのプラネタリウムをつくろう
材質:紙、ABS。サイズ:90×40×143mm。セット内容:LEDコインライト:1
黒シール:4
土台台紙:1
プラネタリウム台紙春:3
プラネタリウム台紙夏:3
プラネタリウム台紙秋:3
プラネタリウム台紙冬:3

セット内容
LEDコインライト:1
黒シール:4
土台台紙:1
プラネタリウム台紙春:3
プラネタリウム台紙夏:3
プラネタリウム台紙秋:3
プラネタリウム台紙冬:3
用途
手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
材質
紙、ABS
寸法(mm)
90×40×143

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする