アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
樹脂粘土セレネでつくるフェイクフードベーシックキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48418100
品番
23762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
キャッチコピー:きめ細やかで透明感がありリアルな作品がつくれる
商品説明:乾くと半透明になるねんど”セレネ”で和菓子・洋菓子・野菜のねんど作品が作れます。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
植物性樹脂ねんど ラフィーネ(小分けタイプ)×2、精巧はさみ×1、ねんど延べ棒(ミニ)×1、工作ボンド(10g)×1、クレイ専用シート(A4)×1、造形棒(基本4本セット)×1
材質
澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤
寸法(mm)
215×340×30
注意
※-