スノードームキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48418136 品番55370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

オリジナルのスノードームが作れる
球型のボトルの中に好きな素材と水などを入れて蓋を閉めるだけで完成土台にねんどなどで装飾してもかわいく仕上がります。
材質:PET、PP。サイズ:Φ78mm×H100mm。セット内容:スノードームボトル、防水シート

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容スノードームボトル、防水シート 材質PET、PP 寸法(mm)Φ78×H100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
子供会のイベントに
ソラシドバルーン 様 (サービス業)

大きすぎず小さすぎず、ちょうど良かったです!
ガラスじゃないので子ども向けにピッタリ!

対象商品:
48418136
2024-04-11
用途:
子供会のイベントに
サービス業

スノードームつくりに使用しましたが、かんたんに見栄えよく作れて満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする