にゅにゅ〜っと くるくるねんど押し出し機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418224 品番23770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,410
販売価格(税別)
1,282

10種の金口で遊び方は無限大
ねんど押し出し機を使ってにゅにゅ〜っとねんどを絞り出そう
材質:樹脂中空体、PP、ABS。サイズ:225×110×80mm(押し出し機)。セット内容:ねんど20g(白、赤、青、黄)、くるくる押し出し機、保存袋

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容ねんど20g(白、赤、青、黄)、くるくる押し出し機、保存袋 材質樹脂中空体、PP、ABS 寸法(mm)225×110×80(押し出し機)
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする