大物を狙え!オーシャンフィッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418267 品番55446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,231
販売価格(税別)
1,119

アプリ×トイ 作って遊ぶ体感型釣りゲーム
・「つくってあそんで 大物を狙えオーシャンフィッシング」は、ダンボール工作キットにスマホアプリを連動させ、臨場感溢れる釣りゲームで遊ぶことができるキットです。
・簡単な理科実験ができるワークシート付。
・スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。
・アプリは基本無料で遊べます。
材質:ダンボール,紙,ゴム,PP,ABS,ポリエステル,鉄,銅,ガラス。サイズ:組立時:約140×420×50mm。セット内容:台紙セット×1、工作用DCモーター×1、LED電球×1、ソケット×1、Artecブロック A×2、C・ArtecブロックS ステー白×1、C・ArtecブロックKC 回転軸 黒(オス+メス)×1、DCモーター接続パーツ×1、木ネジ×1、輪ゴム×2、たこ糸×1、ネオセロハン×1、両面テープ×1

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容台紙セット×1、工作用DCモーター×1、LED電球×1、ソケット×1、Artecブロック A×2、C・ArtecブロックS ステー白×1、C・ArtecブロックKC 回転軸 黒(オス+メス)×1、DCモーター接続パーツ×1、木ネジ×1、輪ゴム×2、たこ糸×1、ネオセロハン×1、両面テープ×1 材質ダンボール,紙,ゴム,PP,ABS,ポリエステル,鉄,銅,ガラス 寸法(mm)組立時:約140×420×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする