アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
UVレジンクラフトキット ハートシェイカーキーホルダー シリコン型付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48418285
品番
55546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,341
販売価格(税別)
¥
1,219
バスケットに入れる
キャッチコピー:金色のラメがゆっくり動く、ハートのキーホルダー!
商品説明:ハートのシリコン型付 UVレジン液&キラキラ粉付
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1
材質
レジン、シリコン、絵具
寸法(mm)
完成サイズ: 約65×55×9