手作り時計キット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418310 品番55384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!
商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。

仕様(1個梱包形態)スライドブリスター セット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針 材質アルミ、ABS 寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122
注意
※時計の文字盤や電池(単3電池1本)はセットに含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48418310
2025-07-16
用途:
自作時計作成
その他業種

ケヤキの彫刻での時計を作成しています。シンプルで良い感じのイメージで作成したいです。

対象商品:
48418310
2024-08-20
用途:
葭簀に時計を付けます
その他業種

まだ完成してないのですが、文字盤に工夫を使用と挑戦しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする